Multimetre
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Elektrické multimetre
Multimetre
7A672335
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
BENN DIGITAL MULTIMETER RED MM 6-2
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
7A672335
Pamäť nameraných hodnôt
Áno
Indikácia
Digitálny
Výber meracieho rozsahu
Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
Áno
Test kontinuity
Áno
Meranie kapacity
Áno
Meranie frekvencie
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Pamäť nameraných hodnôt
Áno
Indikácia
Digitálny
Výber meracieho rozsahu
Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
Áno
Test kontinuity
Áno
Meranie kapacity
Áno
Meranie frekvencie
Áno
Podržanie údajov
Áno
Test odporu/ test diód
Áno
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie
0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie
0.1 mV
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd
Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor
0.1 Ohm
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V)
1000
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V)
1000
Max. rozsah merania prúdu, AC (A)
10
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A)
10
Max. rozsah merania odporu (MOhm)
40
Kategória meracieho obvodu
CAT IV
Menovité skúšobné napätie 1000 V
Áno
Pamäť špičkovej hodnoty
Áno
Max. rozsah merania kapacity (µF)
10000
Najnižšie rozlíšenie, kapacita
Iné
Max. rozsah merania frekvencie (kHz)
100
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia
0.01 Hz
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V)
600
Značka
Benning
Type
Digital Multimeter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A672335
EAN
4014651440876
UBB
500680501730
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
044087