text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN ACCESSOIRIES TA 2 - 044125


Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test pro

Položka č. Y0042.000.020
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Verzia sady Áno
Zásuvná technika 4 mm
Prúdová zaťažiteľnosť (A) 19
Materiál izolačný materiál Silikon
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Verzia sady Áno
Zásuvná technika 4 mm
Prúdová zaťažiteľnosť (A) 19
Materiál izolačný materiál Silikon
Kategória meracieho obvodu CAT III
S puzdrom/vreckom Nie
Max. pracovné napätie (V) 1000
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Benning

Popis

Benning TA 2 safety test lead set. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 6-piece, red/black. Professional design. Consisting of: Test leads yes, current carrying capacity 19 A, insulation material silicone, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Test probe yes, with 4 mm test probe diameter, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat II, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V. Tapping terminal yes, current carrying capacity 32 A, measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category 1000 V. Voltage measuring circuit category 1000 V.

Čísla materiálu

Položka č. Y0042.000.020
EAN 7612896003329
UBB 500511948480
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 044125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.