Magnetické vŕtačky
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
Frézovanie
Frézy
1P285587
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
Bench drill DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450–2,500 min-¹ OPTI-DRILL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1P285587
Napätie (V)
230
Dĺžka previsu (mm)
581
Celková výška (mm)
957
Menovitá spotreba energie (W)
750
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
16 - 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
2500
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Dĺžka previsu (mm)
581
Celková výška (mm)
957
Menovitá spotreba energie (W)
750
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
16 - 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
2500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
450 - 2500
Značka
Opti-drill
Type
DQ 20 V
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P285587
EAN
4030635043901
UBB
500581160834
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
8000804766