Magnetické vŕtačky
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
Frézovanie
Frézy
1M006867
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
Bench drill DQ 18 15.9 (S235JR) mm MK2 600–2,400 min-¹ OPTI-DRILL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1M006867
Napätie (V)
230
Dĺžka previsu (mm)
568
Celková výška (mm)
849
Menovitá spotreba energie (W)
450
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
15.9 - 15.9
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
15.9
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
2400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Dĺžka previsu (mm)
568
Celková výška (mm)
849
Menovitá spotreba energie (W)
450
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
15.9 - 15.9
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
15.9
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
2400
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
600 - 2400
Type
DQ 18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1M006867
EAN
4030635042348
UBB
500581099305
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000894171