text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench drill DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700–2,500 min-¹ OPTI-DRILL


Položka č. 7D054667
Napätie (V) 230
Dĺžka previsu (mm) 472
Celková výška (mm) 634
Menovitá spotreba energie (W) 350
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 2500
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Dĺžka previsu (mm) 472
Celková výška (mm) 634
Menovitá spotreba energie (W) 350
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 2500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 700 - 2500
Značka Opti-drill
Type DQ 14

Čísla materiálu

Položka č. 7D054667
EAN 4030635042331
UBB 500583077739
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4000894170
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.