Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
6J671461
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
Beck B054210 Countersink 90° 2-8.3mm 3 Cutting Edge 6mm Shank HSS 50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6J671461
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
8.3 - 8.3
Značka
Beck
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
8.3 - 8.3
Značka
Beck
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6J671461
UBB
500719079302
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
30662980