Záhlbníky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Záhlbníky
0D267916
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
Beck B054210 Countersink 90° 2.8-12.4mm 3 Cutting Edge 8mm Shank HSS 56mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0D267916
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Beck
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Beck
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0D267916
UBB
500719079484
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
30662985