Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
7U116394
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 2.8-12.4mm 3 Cutting Edge 8mm Shank HSS 56mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7U116394
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Beck
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Značka
Beck
Type
Countersink with Clamping Surface
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U116394
UBB
500719080037
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
30881874