Náradie na batérie & príslušenstvo batérií
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
Hydraulika
Hydraulické hadice a navijáky
3W489868
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
Battery charger BATIUM 15-12 6 / 12 V effective: 11 / arithmetical: 7-10-15 A GYS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3W489868
Šírka
360
Výška
140
Hĺbka
210
Kvalita batérie
Iné
Max. nabíjací prúd (A)
11
Menovitá hodnota výstupného napätia 1 (V)
6
Menovitá hodnota výstupného napätia 2 (V)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
360
Výška
140
Hĺbka
210
Kvalita batérie
Iné
Max. nabíjací prúd (A)
11
Menovitá hodnota výstupného napätia 1 (V)
6
Menovitá hodnota výstupného napätia 2 (V)
12
Vstupné pripojenie
Iné
Vhodné pre štartovacie batérie
Áno
Vhodné pre priemyselné batérie
Nie
Výstupné pripojenie
Krokodília spona
Počet výstupných spojení
1
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)
35 - 225
Menovité vstupné napätie 1 (V)
230
Značka
GYS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W489868
EAN
3154020024519
UBB
500581937447
UNSPSC
26111704
Číslo materiálu výrobcu
4000896877