Batérie
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
5A799037
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
Battery cell maxE 8.4 V 200 mAh 9 V E-block HR9V 1 1 pc./blister ANSMANN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5A799037
Menovité napätie (V)
8.4
Šírka
17.5
Dizajn
Nikel-metal hydrid
Označenie veľkosti
Blokovať
Kapacita (mAh)
200
Iné údaje
Iné
Plastový kryt
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
8.4
Šírka
17.5
Dizajn
Nikel-metal hydrid
Označenie veľkosti
Blokovať
Kapacita (mAh)
200
Iné údaje
Iné
Plastový kryt
Nie
Dĺžka (mm)
26.5
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Okolitá teplota (°C)
-20 - 50
Vhodné pre rýchlonabíjačku
Áno
Výška vrátane pólu (mm)
48.5
Batériový balík
Nie
Počet buniek
1
Značka
Ansmann
Model
maxE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5A799037
EAN
4013674353422
UBB
500582336805
UNSPSC
26111701
Číslo materiálu výrobcu
5035342