Batérie
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
0V430853
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
Battery cell maxE 1.2 V 800 mAh R03-AAA battery HR03 4 4 pc./blister ANSMANN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V430853
Menovité napätie (V)
1.2
Dizajn
Nikel-metal hydrid
Označenie veľkosti
Micro
Kapacita (mAh)
800
Priemer
10.5
Označenie IEC
R 3
Iné údaje
AAA
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
1.2
Dizajn
Nikel-metal hydrid
Označenie veľkosti
Micro
Kapacita (mAh)
800
Priemer
10.5
Označenie IEC
R 3
Iné údaje
AAA
Plastový kryt
Nie
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Okolitá teplota (°C)
-20 - 50
Vhodné pre rýchlonabíjačku
Áno
Výška vrátane pólu (mm)
44.5
Batériový balík
Nie
Počet buniek
4
Značka
Ansmann
HS kód
85075000
Model
maxE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V430853
EAN
4013674350421
UBB
500573889077
UNSPSC
26111701
Číslo materiálu výrobcu
5035042