My Favorites
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
Správa batérií
Batérie
4B094731
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
Battery 9 V 6LP3146-E Block 550 mAh 6LP3146 4922 1 pc./blister ANSMANN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B094731
Menovité napätie (V)
9
Šírka
17.5
Dizajn
Alkalický mangán
Označenie veľkosti
Blokovať
Kapacita (mAh)
550
Označenie IEC
6 LR 61
Dĺžka (mm)
26.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
9
Šírka
17.5
Dizajn
Alkalický mangán
Označenie veľkosti
Blokovať
Kapacita (mAh)
550
Označenie IEC
6 LR 61
Dĺžka (mm)
26.5
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
48.5
Počet buniek
1
Značka
Ansmann
HS kód
85061018
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B094731
EAN
4013674007509
UBB
500581980579
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1515-0000