My Favorites
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
Správa batérií
Batérie
3O811823
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
Battery 1.5 V D-AM1-Mono 16000 mAh LR20 4920 2 pc./blister ANSMANN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3O811823
Menovité napätie (V)
1.5
Dizajn
Alkalický mangán
Označenie veľkosti
Mono
Kapacita (mAh)
16000
Priemer
33.2
Označenie IEC
LR 20
Iné údaje
D/AM 1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
1.5
Dizajn
Alkalický mangán
Označenie veľkosti
Mono
Kapacita (mAh)
16000
Priemer
33.2
Označenie IEC
LR 20
Iné údaje
D/AM 1
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
61.5
Počet buniek
2
Značka
Ansmann
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O811823
EAN
4013674007493
UBB
500581860375
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
1514-0000