2021-2024
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
Správa batérií
Batérie
7D669267
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
Battery 1.5 V C-AM2-Baby 7000 mAh LR14 4914 2 pc./blister ANSMANN
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
7D669267
Menovité napätie (V)
1.5
Dizajn
Alkalický mangán
Označenie veľkosti
Baby
Kapacita (mAh)
7000
Priemer
26.2
Označenie IEC
LR 14
Iné údaje
C/AM 2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
1.5
Dizajn
Alkalický mangán
Označenie veľkosti
Baby
Kapacita (mAh)
7000
Priemer
26.2
Označenie IEC
LR 14
Iné údaje
C/AM 2
Vhodné pre aplikácie EX
Nie
Výška vrátane pólu (mm)
50
Počet buniek
2
Značka
Ansmann
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7D669267
EAN
4013674007486
UBB
500583070627
UNSPSC
26111702
Číslo materiálu výrobcu
1513-0000