text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball valve GEKA plus Type 3 brass IT 1 inch KARASTO


Položka č. 3J100841
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Tesnenie Polytetrafluóretylén (PTFE)
Guľôčka na ochranu povrchu Chrómované
Menovitý priemer spoj 2 1 palec (25)
Ambalat la 1

technické údaje

Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Tesnenie Polytetrafluóretylén (PTFE)
Guľôčka na ochranu povrchu Chrómované
Menovitý priemer spoj 2 1 palec (25)
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 40
Materiálové vreteno Iné
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -15-150
Pripojenie s menovitým priemerom 1 1 palec (25)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál guľové tesnenie Polytetrafluóretylén (PTFE)
Materiál guľa Mosadz
Materiál primárneho tesnenia vretena Polytetrafluóretylén (PTFE)
Značka Karasto

Čísla materiálu

Položka č. 3J100841
EAN 4015933044225
UBB 500581758405
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 65.3304.9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.