text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Značkovací ihlový pilník 313 2-313-16-0-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: polkruhový ihlový pilník. Zužujúci sa smerom ku špičke. Zaoblená časť s krížovým sekom, rovná plocha hladká. Sek: 0 = Polohrubý

Položka č. S5349.313.160
Tvar Polkruhové
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.6
Výška čepele (mm) 1.8
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Polkruhové
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.6
Výška čepele (mm) 1.8
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 0
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Type Half-Round File

Čísla materiálu

Položka č. S5349.313.160
EAN 7311518191177
UBB 400135816793
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-313-16-0-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.