text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop súbor 320 1-320-12-2-0


Úber materiálu je u určitých materiálov podstatne vyšší ako s pilníkmi s krížovým alebo jednoduchým sekom. Vďaka tvaru zubov je pilník s diagonálnym sekom vhodný najmä na pilovanie mäkkej ocele, nehrdzavejúcej ocele, zliatiny ľahkých kovov a tvrdé plasty. Tvar: s rovnobežnými hranami a plochami. Plochy s diagonálnym sekom s esovitými zubami na delenie triesok, jedna hrana s jednoduchým sekom. Sek: 2 = Stredný

Položka č. S5319.002.300
Tvar Iné
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar rezu Single-Cut
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Iné
Dĺžka čepele (mm) 300
Šírka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar rezu Single-Cut
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 370
Type Diagonal File

Čísla materiálu

Položka č. S5319.002.300
EAN 7311518020484
UBB 400135805077
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-320-12-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.