Nedtrain Oud
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Dielenské pilníky
S5324.187.112
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
Bahco Workshop súbor 187 4-187-45-2-0 EXDUN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S5324.187.112
Tvar
Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm)
112
Dĺžka čepele (mm)
112
Šírka čepele (mm)
6
Výška čepele (mm)
6
Tvar rezu
Single-Cut
Počet rezov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm)
112
Dĺžka čepele (mm)
112
Šírka čepele (mm)
6
Výška čepele (mm)
6
Tvar rezu
Single-Cut
Počet rezov
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
15
HS kód
8203100000
Type
Extra Slim Triangular Taper Saw File
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5324.187.112
EAN
7311518021276
UBB
400135503938
UNSPSC
27111900
Číslo materiálu výrobcu
4-187-45-2-0