text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnícke kliešte 2430 G 2430G-160IP


Položka č. K0166.000.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 160
Dĺžka (m) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 160
Dĺžka (m) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Tvar stlačenia Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 51
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 16.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 160
HS kód
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Čísla materiálu

Položka č. K0166.000.160
EAN 7314150100811
UBB 240104309168
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 2430 G-160 IP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.