Špirálové vrtáky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2Y507250
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
Bahco Vrták HSS-R 1.00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Y507250
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
1
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
12
Priemer (mm)
1 - 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
34
Priemer vrtáka (mm)
1
Priemer šachty (mm)
1
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
12
Priemer (mm)
1 - 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Celkový počet nástrojov
2
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Počet vrtákov na oceľ
2
Značka
Bahco
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Y507250
EAN
7314150394210
UBB
500702502666
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4415-1.00