text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták do betónu Orange 4S 10 x 260 mm


Položka č. 6A465707
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 260
Priemer vrtáka (mm) 10
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 200
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HM
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bahco
HS kód 82075030000
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6A465707
EAN 7314150386376
UBB 500702445254
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4651-10-260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.