text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták do betónu Orange 2S 14 x 210 mm


Položka č. 3P024664
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 210
Priemer vrtáka (mm) 14
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bahco
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3P024664
EAN 7314150385324
UBB 500702433292
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4652-14-210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.