text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco vrták 9527CA 18


Špirálový vrták na vŕtanie do dreva, dlhý typ. Časť upínacej stopky má šesťhranný prierez pre pevné upínanie do trojčeľusťových upínacích skľúčidiel elektrických stojanových vŕtačiek. Ďalší 15 mm dlhý úsek stopky so štvorhranným prierezom pre upínanie do ručných kolovrátkov. Špirály s Levinovym profilom. Lakované pre pochranu proti korózii. Rozmery 6 až 38 mm s celkovou dĺžkou 400 mm.

Položka č. S5044.180.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre drevo Áno
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer vrtáka (mm) 18
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre drevo Áno
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. S5044.180.001
EAN 7311518045609
UBB 240153281722
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 9527-18-CA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.