text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco vrták 9527CA 13


Položka č. S5044.130.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer vrtáka (mm) 13
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 300
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 200
HS kód 82075060
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Položka č. S5044.130.001
EAN 7311518045579
UBB 240153281490
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 9527-13-CA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.