text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco vrták 9526 26


Špirálový vrták na vŕtanie do dreva. Časť upínacej stopky má šesťhranný prierez pre pevné upínanie do trojčeľusťových upínacích skľúčidiel elektrických stojanových vŕtačiek. Ďalší 15 mm dlhý úsek stopky so štvorhranným prierezom pre upínanie do ručných kolovrátkov. Špirály s Levinovym profilom. Lakované pre ochranu proti korózii. Rozmery 6 až 38 mm.

Položka č. S5040.260.001
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 210
Priemer vrtáka (mm) 26
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Špirálový vrták Áno
Značka Bahco

Popis

Špirálový vrták

Čísla materiálu

Položka č. S5040.260.001
EAN 7311518012656
UBB 240153280997
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 9526-26
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.