text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vozík na náradie 6ZÁS+216+Oranžová


Obsah vložky s nářadím FF1A124 111M 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32mm B190.055.125 5.5 x 1.2 x 125 B190.065.150 6.5 x 1 x 150 B191.040.100 4.0 x 0.8 x 100 B192.000.075 PH0 x 75 B192.001.100 PH1 x 100 B192.002.125 PH2 x 125 "Obsah vložky s nářadím FF1A125 2101G-180 L 180 mm 2628 G-180 L 180 mm 3734S/6-T 2-3-4-5-6-8 mm; L 150 mm 481-300 300 g 8224 L 250 mm BE-9770-B 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm KB18-01 18 x 161 mm KSBG18-10 DISPEN 18 x 161 mm, x10 MTG-3-16 3 m; 16 mm" "Obsah vložky s nářadím FF1A125 Obsah vložky s nářadím FF1A180 2058-BR 1/4”, 8 mm 59/S100B-T 1/4”: 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)- PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27- T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2 6950 1/4” 1/4” - L 120 mm 8150-1/2 1/2” 1/2” - L 270 mm 6700SM 1/4” 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm A6800DM 1/4” 7-8-9-10-11-13 mm 6956 1/4” 1/4” - L 150 mm 6961 1/4” 1/4” - L 100 mm 6966 1/4” 1/4” - L 35 mm 7800SM 1/2” 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24- 27-30-32 mm 7805DM 1/2” 10-13-17-18-19-16-21-22 mm 7805SM 1/2” 16-21 mm 8160-1/2 1/2” 1/2” - L 125 mm 8162-1/2 1/2” 1/2” - L 250 mm 8166-1/2 1/2” 1/2” - L 72 mm 8156-1/2 1/2” 1/2” - L 257 mm 7106S0080 1/2” 5/16” 6973 1/4” 1/4” 70S 5/16” - T45-T50-T55

Položka č. 2R192340
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet skrutkovačov s drážkou 3
Počet nástrčných vložiek 46
Celkový počet nástrojov 216
Počet meracích nástrojov 1
Ambalat la 1

technické údaje

Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet skrutkovačov s drážkou 3
Počet nástrčných vložiek 46
Celkový počet nástrojov 216
Počet meracích nástrojov 1
Počet klieští 3
Počet kombinovaných kľúčov 20
Počet šesťhranných kľúčov 9
Počet bitových vložiek 100
Počet račňových kľúčov 2
Počet sekáčov a dierovačov 6
Počet kladív 1
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. 2R192340
EAN 7314150356911
UBB 500685381690
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1477K6FF15SD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.