text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vozík na náradie 6ZÁS+147+Oranžová


"Obsah vložky s nářadím FF1A178 6700SM 1/4” 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm A6800DM 1/4” 7-8-9-10-11-13mm 6956 1/4” 1/4” - L 150mm 6961 1/4” 1/4” - L 100mm 6966 1/4” 1/4” - L 35mm 7800SM 1/2” 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm 7805DM 1/2” 10-13-17-18-19-16-21-22mm 7805SM 1/2” 16-21mm 8160-1/2 1/2” 1/2” - L 125mm 8162-1/2 1/2” 1/2” - L 250mm 8166-1/2 1/2” 1/2” - L 72mm 8156-1/2 1/2” 1/2” - L 257mm 7106S0080 1/2” 5/16” 6973 1/4” 1/4” 70S 5/16” - T45-T50-T55 2058-BR 1/4”, 8mm 59/S31B-T 1/4”: PZ1, PZ2 (x3), PZ3; PH1, PH2 (x3), PH3; PH2G (x2); T10, T15 (x3), T20 (x3), T25 (x2), T27, T30; SL: 3, 4.5, 5.5 mm; HEX: 3,4,5,6; KM653-QR 6950SL 1/4” 1/4” - L 120mm 8150SL 1/2” 1/2” - L 265mm" "Obsah vložky s nářadím FF1A75 BE-9770-B 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm BE-8030 3.5 x 0.6 x 75 BE-8150 5.5 x 1.0 x 100 BE-8611 PH1 x 75 BE-8621 PH2 x 125 BE-8811 PZ1 x 75 BE-8821 PZ2 x 100 111M 8-10-12-13-14-15-16-17-19 mm" "Obsah vložky s nářadím FF1A76 3734S/6-T 2-3-4-5-6-8 mm; L 150mm 481-400 400g KB18-01 18 x 161mm KSBG18-10 DISPEN 18mm, 10ks 317-3906 L 432 mm 3906-300-24-10P 24; L 300 mm, 10ks"

Položka č. 6N666964
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet skrutkovačov s drážkou 2
Počet nástrčných vložiek 46
Celkový počet nástrojov 147
Ambalat la 1

technické údaje

Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet skrutkovačov s drážkou 2
Počet nástrčných vložiek 46
Celkový počet nástrojov 147
Počet pilníkov 1
Počet kombinovaných kľúčov 9
Počet šesťhranných kľúčov 9
Počet bitových vložiek 30
Počet račňových kľúčov 2
Počet sekáčov a dierovačov 6
Počet kladív 1
Počet píl 1
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. 6N666964
EAN 7314150355600
UBB 500685380866
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1472K6FF1SD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.