text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vodováha kus 466 Waterpas 1000 mm


Stavebná vodováha z uzavretého profilu z eloxovaného hliníka. Koncové viečka na absorbovanie nárazov. Trvalá presnosť ±0,5 mm na meter. Strojovo opracované povrchy a drážka tvaru „V“ na spodnej strane. Hrubý tvarovaný profil. Veľké sklenené trubičky pre jednoduché odčítanie polohy bublinky na miestach s nedostatočným osvetlením. Otvory na ruky pre jednoduché prenášanie a priloženie k povrchu. Laserom vyznačená meracia stupnica (iba na indikačné úč.ely).

Položka č. S5550.001.000
Elektronické Nie
Nastaviteľný Nie
Dĺžka (mm) 1000
Počet vzduchových bublín 3
Materiál Hliník
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Nastaviteľný Nie
Dĺžka (mm) 1000
Počet vzduchových bublín 3
Materiál Hliník
Relatívna presnosť merania (mm/m) 0.5
Magnetické Nie
S laserom Nie
Počet otvorov pre ruky 1
Frézovaný merací povrch Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1075
Type Spirit Level

Čísla materiálu

Položka č. S5550.001.000
EAN 7314150128327
UBB 500579561746
UNSPSC 27111802
Číslo materiálu výrobcu 466-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.