text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Trojhranný pilník polosladký kus 1-170-10-1-2


Rukoväť pilníka vyrobená podľa vedeckého procesu ERGO™. Na odihľovanie a pilovanie uhlov a vnútorných rohov. Vďaka zužujúcemu sa tvaru je vhodný najmä na pilovanie naplocho. Tvar: rovnostranný trojuholník. S plochami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. S krížovým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Položka č. S5362.001.250
Tvar Troj-štvorcový
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 17.5
Výška čepele (mm) 17.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Troj-štvorcový
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 17.5
Výška čepele (mm) 17.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 300
Type ERGO Three Square File

Čísla materiálu

Položka č. S5362.001.250
EAN 7311518028107
UBB 400135807214
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-170-10-1-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.