text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Trojhranný pilník polosladký kus 1-170-04-2-0


Na odihľovanie a pilovanie uhlov a vnútorných rohov. Vďaka zužujúcemu sa tvaru je vhodný najmä na pilovanie naplocho. Tvar: Rovnostranný trojuholník. S plochami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. S krížovým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Položka č. S5312.002.100
Tvar Troj-štvorcový
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 7.5
Výška čepele (mm) 7.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Troj-štvorcový
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 7.5
Výška čepele (mm) 7.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 250
Type Three Square File

Čísla materiálu

Položka č. S5312.002.100
EAN 7311518019945
UBB 203135000172
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-170-04-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.