text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tri štvorcové pilníky 2-302-18-2-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: Trojhranný pilník, s plochami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. Plochy s krížovým sekom. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Stredný, 2 = Jemný, 4 = Veľmi jemný

Položka č. S5339.302.182
Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 180
Dĺžka čepele (mm) 180
Šírka čepele (mm) 4.3
Výška čepele (mm) 4.3
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 180
Dĺžka čepele (mm) 180
Šírka čepele (mm) 4.3
Výška čepele (mm) 4.3
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 130
Type Three Square File

Čísla materiálu

Položka č. S5339.302.182
EAN 7311518190620
UBB 400135810424
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-302-18-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.