text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tour pilník 104 1-104-10-3-0


Na leštenie a odihľovanie obrobkov na sústruhu. Ľahko odstraňuje triesky a vytvára hladký povrch. Tvar: s rovnobežnými hranami a plochami. Plochy s krížovým sekom s veľkým uhlom seku, hrany hladké. Sek: 2 = Stredný, 3 = Jemný

Položka č. S5302.003.100
Tvar Iné
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Iné
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar rezu Single-Cut
Počet rezov 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 250
Type Lathe File

Čísla materiálu

Položka č. S5302.003.100
EAN 7311518019259
UBB 400135060491
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-104-10-3-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.