text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco strediace dierovače 3735 150 x 5 mm


Povrchová úprava: lakované na medenú farbu, s bezpečnostnou úderovou hlavou. Materiál: vanádová oceľ VANADIUM-EXTRA. S osemhranným driekom. Podľa DIN 7250.

Položka č. L8420.150.005
Ochrana povrchu Lakované
Priemer šachty (mm) 12
Dĺžka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Priemer hrotu (mm) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Lakované
Priemer šachty (mm) 12
Dĺžka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Priemer hrotu (mm) 5
Tvar stopky Octagonal
Značka Bahco
Váha kusu (g) 145
Type Centre Punch

Čísla materiálu

Položka č. L8420.150.005
EAN 7314151834289
UBB 203116111394
UNSPSC 27111505
Číslo materiálu výrobcu 3735-5-150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.