text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Skrutkovač IEC 8065 8,0 x 340


Izolované skrutkovače na skrutky s rovnou drážkou vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. Pre prácu na zariadeniach pod napätím až do 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE certifikované. Trojzložková rukoväť pre maximálne pohodlie pri používaní a prenose sily. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Rukoväť s permanentným farebným rozlíšením špičky pre rýchlu identifikáciu použitia.

Položka č. K0100.080.340
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 340
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 340
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 175
Šírka čepele (mm) 8
Materiálová rukoväť Plast
Konštrukcia rukoväte Iné
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Značka Bahco
Váha kusu (g) 200
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. K0100.080.340
EAN 7314150033119
UBB 240125028862
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu BE-8065S
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.