text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco Skrutkovač IEC 8050 5,5 x 222


Izolované skrutkovače na skrutky s rovnou drážkou vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. Pre prácu na zariadeniach pod napätím až do 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE certifikované. Trojzložková rukoväť pre maximálne pohodlie pri používaní a prenose sily. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Rukoväť s permanentným farebným rozlíšením špičky pre rýchlu identifikáciu použitia.

Položka č. K0100.055.222
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 222
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125
Šírka čepele (mm) 5.5
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 222
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125
Šírka čepele (mm) 5.5
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte Iné
Vypuklá čepeľ Nie
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Značka Bahco
Model ERGO

Čísla materiálu

Položka č. K0100.055.222
EAN 7314150033096
UBB 240125028607
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu BE-8050S
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.