text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sada nástrčiek S330-1/4&3/8 palca. 33 kusov


Sada nástrčných kľúčov 1/4" a 3/8" Vysoko výkonná legovaná oceľ Matný povrch ISO 1174 DIN 3120 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE) Obsahuje: 34 kusov 12 ks 6-hranných nástrčných kľúčov 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 1 ks 3/8" račňa 60 zubov / uhol záberu 6°, rýchla výmena  2 ks 3/8" predlžovací nástavec dĺžky 75 mm / 3" a 150 mm / 6" 1 ks 3/8" univerzálny kĺb 1 ks 3/8" × 1/4" držiak skrutkovacích hrotov 2 ks 3/8" šesťhranný nástrčný kľúč na sviečky 16 mm (5/8") a 21 mm (13/16") 1 ks 1/4" kolovrátok s 2-zložkovou rukoväťou 1 ks 1/4" × 1/4" držiak skrutkovacích hrotov 3 ks 1/4" skrutkovacie hroty na skrutky s rovnou drážkou, veľ. 4, 5,5 a 7 mm 4 ks 1/4" skrutkovacie hroty na skrutky s krížovou drážkou Phillips, veľ. 1, 2, 3 a 4 6 ks 1/4" skrutkovacie hroty na skrutky: šesťhran 3, 4, 5, 6, 7 a 8 mm

Položka č. S5445.000.330
Ochrana povrchu Iné
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia Niekoľko
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia Niekoľko
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet nástrčných vložiek 14
Počet nástrčných kľúčov 1
Celkový počet nástrojov 34
Počet zásuviek pre skrutkovač 13
Počet šesťhranných zásuviek 12
Počet bitových vložiek 13
Počet račňových kľúčov 1
S račňou Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 2040
Type Tool Set

Popis

Sada nástrčných kľúčov 1/4" a 3/8" Vysoko výkonná legovaná oceľ Matný povrch ISO 1174 DIN 3120 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE) Obsahuje: 34 kusov 12 ks 6-hranných nástrčných kľúčov 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 1 ks 3/8" račňa 60 zubov / uhol záberu 6°, rýchla výmena  2 ks 3/8" predlžovací nástavec dĺžky 75 mm / 3" a 150 mm / 6" 1 ks 3/8" univerzálny kĺb 1 ks 3/8" × 1/4" držiak skrutkovacích hrotov 2 ks 3/8" šesťhranný nástrčný kľúč na sviečky 16 mm (5/8") a 21 mm (13/16") 1 ks 1/4" kolovrátok s 2-zložkovou rukoväťou 1 ks 1/4" × 1/4" držiak skrutkovacích hrotov 3 ks 1/4" skrutkovacie hroty na skrutky s rovnou drážkou, veľ. 4, 5,5 a 7 mm 4 ks 1/4" skrutkovacie hroty na skrutky s krížovou drážkou Phillips, veľ. 1, 2, 3 a 4 6 ks 1/4" skrutkovacie hroty na skrutky: šesťhran 3, 4, 5, 6, 7 a 8 mm

Čísla materiálu

Položka č. S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu S330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.