text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Sada nástrčiek S240AF 1/2“ palca MTN 24 kusov


Sada nástrčných kľúčov 1/2"  Vysoko výkonná legovaná oceľ Matný povrch ISO 1174 DIN 3120 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE) Obsahuje: 24 kusov 15 ks 6-hranných nástrčných kľúčov 1/2": AF 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4" 1 ks 1/2" račňa 60 zubov / uhol záberu 6°, rýchla výmena  2 ks 1/2" predlžovací nástavec dĺžky 5" a 10" 1 ks 1/2" univerzálny kĺb 1 ks 1/2" posuvný štvorhran 1 ks 1/2" ohybná rukoväť dĺžky 10" s násadou 2 ks 1/2" šesťhranný nástrčný kľúč na sviečky 5/8" (16 mm) a 13/16" (21 mm) 1 ks vyberateľná trojdielna plastová kazeta s viečkom.

Položka č. S5445.001.240
Ochrana povrchu Iné
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 23
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 0
Celkový počet nástrojov 23
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 15
S račňou Áno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 4985
Type Socket Spanner Set

Čísla materiálu

Položka č. S5445.001.240
EAN 7314150111077
UBB 500501864986
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu S240AF
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.