text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ručný ihlový pilník 300 2-300-14-4-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: S rovnobežnými hranami a plochami. Plochy s krížovým sekom, hrany s jednoduchým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný, 4 = Veľmi jemný

Položka č. S5337.300.144
Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka čepele (mm) 140
Šírka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Plochý pilník
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka čepele (mm) 140
Šírka čepele (mm) 4.8
Výška čepele (mm) 1.1
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 4
Značka Bahco
Váha kusu (g) 9.73
Type Needle Flat File

Čísla materiálu

Položka č. S5337.300.144
EAN 7311518108786
UBB 400135808204
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-300-14-4-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.