Nedtrain Oud
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Rašple
S5401.002.250
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
Bahco Ručná rašple 6-344-10-2-2-2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S5401.002.250
Tvar
Ručný pilník
Dĺžka čepele (mm)
250
Šírka čepele (mm)
25
Výška čepele (mm)
7.5
Tvar rezu
Rasp-Cut
Počet rezov
2
Značka
Bahco
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Ručný pilník
Dĺžka čepele (mm)
250
Šírka čepele (mm)
25
Výška čepele (mm)
7.5
Tvar rezu
Rasp-Cut
Počet rezov
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
358
HS kód
8203100000
Type
ERGO Flat Hand Rasp
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5401.002.250
EAN
7311518005351
UBB
400137060788
UNSPSC
27111925
Číslo materiálu výrobcu
6-344-10-2-2