text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ručná rašple 6-342-10-2-2


Rukoväť pílníka vyrobená podľa vedeckého procesu ERGO™. Na rašpľovanie dreva, preglejok, drevených obkladov, plastov a iných mäkkých materiálov. Tvar: S plochami a hranami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. Plochy s rašpľovým sekom, hrany s jednoduchým sekom. Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium

Položka č. S5406.002.250
Tvar Polkruhové
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 9
Tvar rezu Rasp-Cut
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Polkruhové
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 9
Tvar rezu Rasp-Cut
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 306
Type ERGO Half-Round Rasp

Čísla materiálu

Položka č. S5406.002.250
EAN 7311518005399
UBB 400137032571
UNSPSC 27111904
Číslo materiálu výrobcu 6-342-10-2-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.