text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza G 16 25 C 08

Položka č. S5493.001.725
Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 8
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 8
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 16
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Bahco

Popis

DIN: SPG Vďaka zašpicatenému čelu je vhodná na prácu na zúžených miestach. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Čísla materiálu

Položka č. S5493.001.725
EAN 7311518036430
UBB 500500067615
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu G1625C08
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.