text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza G 10 20 M 06 X


DIN: SPG Vďaka zašpicatenému čelu je vhodná na prácu na zúžených miestach. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5493.001.637
Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Bahco
Váha kusu (g) 30
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. S5493.001.637
EAN 7311518036232
UBB 203203108485
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu G1020M06X
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.