text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza G 08 20 C 06


DIN: SPG Vďaka zašpicatenému čelu je vhodná na prácu na zúžených miestach. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5493.001.625
Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Rezný materiál HM
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Bahco

Popis

DIN: SPG Vďaka zašpicatenému čelu je vhodná na prácu na zúžených miestach. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Čísla materiálu

Položka č. S5493.001.625
EAN 7311518172572
UBB 500500067383
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu G0820C06
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.