text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza F1225AL06


Na odihľovanie hliníka a iných mäkkých materiálov. Používajte vosk na zabránenie zanesenia trieskami. Špeciálny typ profilu ostria, vhodný na mäkké materiály. Typ profilu ostria: AL = profil AL Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5470.001.575
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Bahco
Váha kusu (g) 80
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. S5470.001.575
EAN 7311518187651
UBB 240208002644
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu F1225AL06
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.