text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco rotačná fréza F 16 25 M 08


DIN: RBF Na odihľovanie a opracúvanie foriem a všetky ostatné aplikácie vďaka univerzálnemu tvaru. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5492.001.695
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Priemer šachty (mm) 8
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Priemer šachty (mm) 8
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 16
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Bahco
Váha kusu (g) 25
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. S5492.001.695
EAN 7311518036034
UBB 203203059050
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu F1625M08
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.