text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza F 10 20 M 06


DIN: RBF Na odihľovanie a opracúvanie foriem a všetky ostatné aplikácie vďaka univerzálnemu tvaru. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5492.001.635
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Bahco
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. S5492.001.635
EAN 7311518035891
UBB 203203057807
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu F1020M06
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.