text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza C0616AL06


Na odihľovanie hliníka a iných mäkkých materiálov. Používajte vosk na zabránenie zanesenia trieskami. Špeciálny typ profilu ostria, vhodný na mäkké materiály. Typ profilu ostria: AL = profil AL Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5462.001.570
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 16
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 16
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Bahco
Váha kusu (g) 80
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. S5462.001.570
EAN 7311518181826
UBB 240208002230
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu C0616AL06
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.