text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza A 12 25 C 06


DIN: ZYA Na odihľovanie hrán a rovných plôch. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5487.001.745
Tvar hlavy Valec
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA
Značka Bahco

Popis

DIN: ZYA Na odihľovanie hrán a rovných plôch. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Čísla materiálu

Položka č. S5487.001.745
EAN 7311518023997
UBB 500500065148
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu A1225C06
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.