text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotačná fréza A 03 13 M 03 E


DIN: ZYA Na odihľovanie hrán a rovných plôch. Typ profilu ostria: F = jemný, M = stredný, C = hrubý Štandardne na sklade: X = áno

Položka č. S5487.001.576
Tvar hlavy Valec
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 13
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 13
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 3
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA
Značka Bahco
Váha kusu (g) 10
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. S5487.001.576
EAN 7311518192150
UBB 500500063994
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu A0313M03E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.