Ráčny
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
L6830.006.951
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
Bahco račne 6950RN
Pridať do katalógu
Položka č.
L6830.006.951
Izolácia
Nie
Výška
26.4
Hmotnosť
95
Priemer hlavy (mm)
25.3
Antimagnetický
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Výška
26.4
Hmotnosť
95
Priemer hlavy (mm)
25.3
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
121
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Uhol vyklopenia (°)
5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Nie
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
85
Type
Round Head Reversible Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
L6830.006.951
EAN
7314151831189
UBB
203122671217
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6950RN